曜日別特売
DS0.5-70 成形平歯車 KHK(小原歯車工業) 89789726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

成形平歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番856-4621
内容量1個注文コード89789726品番DS0.5-70
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。

用途動力伝達用歯車。材質ジュラコン(R)(M90-44)仕様熱処理:なし、表面処理:なし、追加工可否:可能トラスコ品番856-4621形状S9歯数70全長(mm)8歯幅(mm)3質量(g)3.71穴径(Φmm)6モジュールm0.5ボス径(Φmm)14圧力角(°)20歯先円直径(mm)36歯形並歯基準円直径(Φmm)35歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面2018年トラスコ掲載ページ2 0118歯車精度JISB1702-N12ボス長さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする