幹まきテープ(両耳ミシン掛けタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89790644 品番 RM-20
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

端がほつれにくい両耳ミシン掛けタイプです。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
約1年で腐り、発芽がきわめて良好です。
ロール巻き(堅巻き)なので、持ちやすく、使いやすいです。
植物繊維で織ったテープで、通気性がよいです。

幅(mm)200 長さ(m)20 材質ジュート麻 用途緑化樹用テープ。 質量(kg)0.82 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20cm×長さ20m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89790653
2022-11-25
用途:
越冬用に利用
サービス業

とても使いやすく便利でした。幅もちょうど良く助かりました。

対象商品:
89790644
2021-09-15
用途:
切り花のラッピング
卸売・小売業

既に同商品の15センチ幅を購入。もともとはラッピングに使うためでなくバラ鉢のマルチングに使えるのではないかと購入していた。剪定を兼ねて出た短い花を小さい花束として知人にあげる際これで巻いてリボンをかけるとととてもナチュラルな雰囲気になる。コスパのいいラッピング資材として20センチも欲しくなり購入に至った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする