根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89790687 品番 RO-100
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

端がほつれにくい両耳織タイプです。
両耳織りタイプなので、端がほつれにくく、きれいに仕上がります。
根巻きとしても、幹巻きとしても使うことができます。
植物繊維を使用しているために、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好です。
土にやさしい天然繊維(ジュート)100%です。

幅(mm)1000 長さ(m)20 用途緑化樹用テープ。 材質ジュート麻 質量(kg)3.5 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×長さ20m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89790671
2022-08-05
用途:
根巻き
教育・研究機関

欲しい時に早くとどきました!おおきさもよく使いやすいです。

対象商品:
89790671
2019-12-28
用途:
ナスの行灯作りに使用

ナスの支柱代わりにトレリスを使用し、その下のほうに巻いて行灯として使用。ナスが育って行灯を外したら、トレリスはそのまま支柱になり、家庭菜園として見栄えもよくとても重宝。

対象商品:
89790687
2019-03-03
用途:
庭木の根巻き
サービス業

意外と土の漏れがなく、見た目以上に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする