幹あて杉テープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89790723 品番 NS-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

樹幹と支柱の接続部分の保護材です。
天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしいです。
天然杉皮等と異なり、割れやほつれもなく、コンパクトで軽量なので扱いやすいです。
幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。

長さ(m)10 用途緑化樹用テープ。 材質パーム繊維 幅(mm)150 質量(kg)0.92 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅15cm×長さ10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89790723
2016-05-27
用途:
樹木の保護
有限会社シークス 様 (その他業種)

少し厚過ぎて巻きにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする