園芸テープ 両耳ミシン掛け

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89790775 品番 10cmX15m
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。
寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
天然素材のため腐ります。

幅(mm)100 長さ(m)15 用途緑化樹用テープ。 材質天然繊維ジュート麻 質量(kg)0.32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅10cm×長さ15m
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89790766
2020-11-06
用途:
花の装飾に使用
サービス業

今迄ホームセンターで購入していましたが、こちらでも販売されていたので注文しました。
翌日届くので、外出する手間がはぶけてとても助かりました。
次回からは、こちらで購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
89790766
2018-01-11
用途:
塩ビ排水パイプに巻いて隠す
建設業・工事業

露出する塩ビパイプを隠すのに使用しています。
色違いやノリ着きがあればなおいいのですが。

対象商品:
89790793
2016-05-27
用途:
樹木の
有限会社シークス 様 (その他業種)

ハサミで幅もカット出来るので、細めの幹にも使いやい。

1人が参考にしています
対象商品:
89790766
2014-10-08
用途:
庭木の固定

素材が柔らかく、樹木を固定する際にほどよいクッションになっています。
満足です。

対象商品:
89790775
2019-03-20
用途:
麻リボンのリース作り
ハンドメイド工房you 様 (サービス業)

石油の臭いが気になります。
消臭剤を吹いて使用していますが、改善をよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする