15cmX15m 園芸テープ 両耳ミシン掛け タカショー 89790793

園芸テープ 両耳ミシン掛け

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
内容量1巻注文コード89790793品番15cmX15m
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

根巻用、幹巻用、保護材用の天然素材テープです。
寒冷地の保湿、夏季の乾燥防止に使用できます。
両耳ミシン掛けタイプなので、端がほつれにくく、施工後もきれいです。
天然素材のため腐ります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途緑化樹用テープ。幅(mm)150長さ(m)15材質天然繊維ジュート麻質量(kg)0.52寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅15cm×長さ15m
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89790766
2020-11-06
用途: 花の装飾に使用
サービス業

今迄ホームセンターで購入していましたが、こちらでも販売されていたので注文しました。
翌日届くので、外出する手間がはぶけてとても助かりました。
次回からは、こちらで購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 89790766
2018-01-11
用途: 塩ビ排水パイプに巻いて隠す
建設業・工事業

露出する塩ビパイプを隠すのに使用しています。
色違いやノリ着きがあればなおいいのですが。

対象商品 : 89790793
2016-05-27
用途: 樹木の
有限会社シークスその他業種

ハサミで幅もカット出来るので、細めの幹にも使いやい。

1が参考にしています
対象商品 : 89790766
2014-10-08
用途: 庭木の固定

素材が柔らかく、樹木を固定する際にほどよいクッションになっています。
満足です。

対象商品 : 89790775
2019-03-20
用途: 麻リボンのリース作り
ハンドメイド工房youサービス業

石油の臭いが気になります。
消臭剤を吹いて使用していますが、改善をよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする