曜日別特売
FGB26-18B G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 89791773

 

FGB26-18B G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 89791773
FGB26-18B G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 89791773
FGB26-18B G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 89791773
FGB26-18B G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 89791773
FGB26-18B G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 89791773

G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付穴径(Φmm)26.9~27.4
適合電線径(Φmm)18.5~13
内容量1個注文コード89791773品番FGB26-18B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線径(Φmm)18.5~13ねじの呼びG3/4取付穴径(Φmm)26.9~27.4ネジ長C2(mm)12材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ最小内径(Φmm)グランド本体:19RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)26.4スパナサイズ(mm)A/F部:33/33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 制御装置のケーブル引出し
ワイテック製造業

取付穴系の割に使用可能なケーブル径の範囲が広くて使いやすい。特に電源引出しに最適。

2025-06-28
用途: 測定装置の配線に使用
有限会社仲上電機製作所

普通なら21φの穴径の物を使いますが、今回は出来るだけ小さい物を探していて、17φの穴径で使用できたので、これからはこれを使いたいと思います。

対象商品 : 89791755
2024-06-24
用途: 部品交換

純正品として取り付けられているので、それが壊れた時に取り換えている。

対象商品 : 89791782
2023-08-02
用途: 製品のハーネス引き出し口に
TES

非常に丈夫ですのでBOXにもしっかり固定でき
ハーネスもしっかり締め込むことが出来ました。
防水で無い安価バージョンがあれば更にいいのですが・・・

対象商品 : 89791755
2023-12-19
用途: 制御装置に
アテック

なかなか良かったです。
普通に使えて納得してます
ケーブルをよく固定できました

1が参考にしています
対象商品 : 89791773
2015-10-23
用途: モーターの口出し部
テイ シークェンス建設業・工事業

まぁ ケーブルグランドしています。問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする