※使用例(開状態)

- ハウスドア換気フィルム 渡辺パイプ(SEDIA) 89793331 - ハウスドア換気フィルム 渡辺パイプ(SEDIA) 89793331 - ハウスドア換気フィルム 渡辺パイプ(SEDIA) 89793331

ハウスドア換気フィルム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード89793331 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。
左右のファスナーでサッと手軽に開閉。
1.0mm目合いの防虫網付。
マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。
お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)

材質(フィルム)POフィルム(厚み0.15mm)、(防虫網)ポリエチレン製細糸+アルミ帯 長さ(m)2200 適合幅(mm)900〜1200 適合高さ(mm)1800〜2000 窓寸法(幅×高さ)(mm)750×750 幅(m)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(mm)1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする