曜日別特売
- ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA) 89794223

※使用例

ユニバーサルジョイント

(15件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(200個)
呼び径28
内容量1パック(200個)注文コード89794223品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

任意の角度に交わるパイプ連結金具。

呼び径28適合M5×25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は片側分のみです。使用例画像の使い方をされる場合、本品が「2個」必要となります。
※ボルト・蝶ナットは付属しておりません。
※別途M5×25ボルトと蝶ナットが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17176775
2025-12-09
用途: 防風ネットの支柱固定
サービス業

しっかり固定でき、風が吹いても弛まないのでとても気に入ってます。

対象商品 : 17176775
2025-05-30
用途: バイクガレージの補強

バイクテントの骨組補強に使いました。根角ネジではなく通常のネジで締め付けましたが、パイプへの食い付きも良く補強ブレスをしっかり固定できました。

対象商品 : 89794275
2022-11-09
用途: イノシシのフェンス製作用に
ディティール・ギャラリー

水平、勾配、両方に使えてとても使いやすかったです。

対象商品 : 17176775
2022-03-12
用途: トマトハウスのパイプ組み立てに使用。
その他業種

締め付けボルト、ナットについて、ナットは蝶ナットでよい。しかし。ボルトの頭を5㎜角に加工していただけると、共まわりしなくて楽になる。

対象商品 : 17176775
2022-06-11
用途: パイプ接合
その他業種

19mmアルミパイプの接合に使用しました。オーバースペックと感じ、別の方法を模索しました。

対象商品 : 17176775
2021-05-18
用途: キャンプ用に購入したタープの補強
製造業

比較的大きいタープを購入使用しています。少しの風で煽られ、フレームが歪み、接合部位のプラスチック部材が簡単に破損しました。部材の購入は高価であり、補強材として使用しています。

対象商品 : 17176775
2020-10-15
用途: パイプとパイプを繋ぐため
阪本企画卸売・小売業

ネジの穴に別の棒を入れて丁度よくつなぐことができました
ありがとうございました!

対象商品 : 17176775
2022-01-30
用途: ごみステーション作成

スチールパイプを使ってごみステーションの枠組の作成に使いました。(40セット程使用)
M5x20なべボルト1本、ワッシャー2個、M5ナット1個を使用しジョイントしました。
セット品だとM5x25ボルトと蝶ねじ付ですが、強く締めるには蝶ねじはお勧めしません。また25㎜だと長すぎます。なので単品購入しました。ただ、個別包装なので、ビニール包装を破るのが手間で20個づつの程度の包装になっていると良いと思います。それと検品も楽です。
納入された時、検品しなかったので後になって数が合わないことに気づきました。何処かに紛れ込んでしまったのかもしれませんが、後の祭りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする