渡辺パイプ(SEDIA)
渡辺パイプ(SEDIA)の ビニールハウス・温室
渡辺パイプ(SEDIA)の ビニールハウス部材
渡辺パイプ(SEDIA)の ビニールハウス部材その他
ボルト
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
89794284
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ユニバーサルジョイント用ボルト。
呼び径
M5×25
適合サイズ
(ユニバーサルジョイント)13〜48
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×25
用途
金具固定具
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルトのみの商品です