曜日別特売
- ワイヤーティワン 渡辺パイプ(SEDIA) 89794826

※使用例

- ワイヤーティワン 渡辺パイプ(SEDIA) 89794826
- ワイヤーティワン 渡辺パイプ(SEDIA) 89794826

ワイヤーティワン

(5件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(200個)
呼び径28×22
内容量1パック(200個)注文コード89794826品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。

呼び径28×22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17176705
2022-10-03
用途: 簡易ビニールハウス用
その他業種

これは使いやすい。
同軸上に"T"を付けられるのは便利。
回転止めのティーでは保持力もないだろうが,これは外れない。
最高。

対象商品 : 17176705
2022-06-11
用途: パイプ
その他業種

19mmアルミパイプの接合に使用しました。オーバースペックと感じ、別の方法を模索しました。

1が参考にしています
対象商品 : 17176705
2022-07-26
用途: ビニールハウス

使い勝手も問題なく、耐久性もあります。サビることもなく素晴らしいと思います。

対象商品 : 17176748
2021-06-11
用途: ハウスパイプのジョイント
阿部農園農・林・水産業

アーチパイプと直管パイプのジョイントに、手早く、作業が行え、調整も容易です。ウツボより、使い易いです。

対象商品 : 17176748
2016-05-24
用途: 妻部の端末金具

コレもオススメは、『妻面パイプクロス』アーチパイプと母屋パイプの位置関係の連続性が保たれ、ハウス端のハウスバンドが妻側へ外れる様な事も無くなる。
またハウス両端のピッチが25cmの施工でも、母屋パイプの固定位置はアーチパイプの下なので、他の端末金具の様に母屋パイプを持ち上げる必要が無く施工が楽である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする