※使用例

トマキュウS

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容トマキュウアーチS ×5トマキュウ用柱タフSW ×13トマキュウ用ケタタフPE ×3ワイヤーT1 ×6トップセッター ×9ワンタッチパッカー ×25墨出しキット ×1農ビ(0.1X300m) ×4 注文コード89796244 品番1236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。

セット内容
トマキュウアーチS ×5
トマキュウ用柱タフSW ×13
トマキュウ用ケタタフPE ×3
ワイヤーT1 ×6
トップセッター ×9
ワンタッチパッカー ×25
墨出しキット ×1
農ビ(0.1X300m) ×4
厚さ(mm)(フィルム)0.1 金具ハイセッター・ワイヤーテイワン パイプ径(Φmm)19.1 奥行(m)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)(肩部)1.55、(屋根)2.0 間口(m)1.2 定植株数(株)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
昨今の梱包資材の高騰で梱包用段ボールが無地のものではなく中古のものを再利用してお届けするケースがございます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89796244
2015-03-22
用途:
家庭菜園のトマト用ハウス

コンクリート地面の駐車場スペースにプランター栽培用に設置しました。コンクリに穴を開けるのも面倒ですし、移動もするかもしれない。なのでコメリで売っていた竿たて用ブロックを使いました。重量もあり竿穴も少し大きめで丁度良い支柱立てになります。ただし、間口のアーチの形状によって約30cmほど広がり間口150cmとなりました。この方が良かったのでラッキーでした。

ビニールシートを支柱にはめるジョイントですが、一度はめてから取り外すとジョイントの爪でシートに小さな穴が開いてしまいました。小さなことは気にしない・・でも、ちょっと気になりましたので、園芸用虫除け不織布をジョイントのサイズに短冊に気ってビニールシートとジョイントの間に噛ませました。こうすると取り外しの際にシートを痛めませんので、どなた様かのご参考までに。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする