※使用例

トマキュウJ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容トマキュウアーチJ ×9トマキュウ用柱タフSW ×27トマキュウ用ケタタフPE ×3ワイヤーT1 ×6トップセッター ×21ワンタッチパッカー ×45墨出しキット ×1農ビ(0.1X330m) ×8 注文コード89796296 品番1872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。

セット内容
トマキュウアーチJ ×9
トマキュウ用柱タフSW ×27
トマキュウ用ケタタフPE ×3
ワイヤーT1 ×6
トップセッター ×21
ワンタッチパッカー ×45
墨出しキット ×1
農ビ(0.1X330m) ×8
厚さ(mm)(フィルム)0.1 金具ハイセッター・ワイヤーテイワン パイプ径(Φmm)19.1 奥行(m)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)(肩部)1.55、(屋根)2.0 間口(m)1.8 定植株数(株)24
注意
個人宅への配送は不可の商品となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89796271
2021-07-17
用途:
ぶどう棚

写真では間口が上から下(柱を埋める部分)まで同じ幅に見えたので購入したが、末広がりであった。仕様を見取図で詳細にしてほしい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする