RM-01U-M デジタル回転計 モノタロウ 89796691 RM-01U-M デジタル回転計 モノタロウ 89796691 RM-01U-M デジタル回転計 モノタロウ 89796691 RM-01U-M デジタル回転計 モノタロウ 89796691

デジタル回転計

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89796691 品番RM-01U-M
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付

測定範囲100〜99999rpm 用途モーター等回転体の回転数チェックに。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100〜19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89796691
2024-02-13
用途:
ローラの回転速度の測定

とても繊細なつくりになっているので、丁寧に扱わないとすぐ壊れます。
電池交換の時に壊れてしまいました。
裏ブタは簡単には空きませんが、丁寧に開けましょう。
電池を取り出すときも、丁寧に丁寧にです。
下手に振動を加えると内部で基盤と表示器がずれてしまい、何も映らなくなります。

5人が参考にしています
対象商品:
89796691
2022-11-12
用途:
プーリーの回転を調べる
農・林・水産業

エンジンとvベルトで接続されたプーリーの回転数を調べるのに購入。レーザー光の反射で計測するようです。反射テープを貼って計測しますが測定機の距離など変えて、数字が安定したところを目安にしています。測定側に光を反射する部分があると正しく計測できません。しかし、便利に使えました。

3人が参考にしています
2022-11-01
用途:
プーリーの回転を測定
農・林・水産業

その他の反射がなければかなり正確に測定できると思います。反射テープが付属していますが、レーザー光が反射する素材ならその他のものでも代用できると思います。このテのものはみなそうだと思いますが、測定する側に光が反射するようなものは余分に反射しないように対策が必要です。例えば、3枚羽の扇風機は反射テープを貼ってもすべての羽根で反射してしまうようです。張り付け位置が重要です。

3人が参考にしています
対象商品:
89796691
2018-06-20
用途:
丸のこぎりの回転測定に使用
株式会社城山 様

反射テープ付きで使い易いです。磨き板の反射率に似ているので、反射率の違うテープでも使えると使用範囲が広がると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89796691
2020-12-18
用途:
ディーゼルエンジンの回転測定
その他業種

安いですが、角度、距離をうまく当てないと測れません。ちょっと使いづらいです。

2人が参考にしています
対象商品:
89796691
2015-11-23
用途:
建設
菊本産業 様

回転数が簡単に測れるのが便利でした。
距離が近すぎたら、ダメで、20センチ離れたぐらいが良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
89796691
2015-05-31
用途:
スピンドルの回転測定

値段相応か精度がイマイチかな。
今まで使ってたものがピタリと回転数が出るものだが、設置が面倒だったので
購入しました。
手軽に計れる「だいたいの精度」でよければ買いだと思います。
付属の反射シールは重たいので回転数が速いとすぐはがれ飛びます。
薄くて剥がれ難いものを用意することをお勧めします。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
89796691
2014-12-15
用途:
モーター 送風機の回転数の測定

カバーがついていて不使用時 液晶画面が保護されているのがいい。
作業員が多少乱暴に取り扱ったり少々の水がかかっても大丈夫そうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ディーゼルエンジンに使用可能ですか。
回答:
エンジンの回転数の測定なのであれば、測定対象の回転軸等に反射テープの取付が可能で、水平に当たるのであれば測定可能です。
2023-09-06
質問:
反射テープは別売りで購入出来ますか。
回答:
下記ご案内いたします。

カスタム 回転計用 オプション
注文コード 33209172 品番 反射テープ
内容量 1袋(10枚)
https://www.monotaro.com/p/3320/9172/
1人が参考にしています
2023-09-06
質問:
防水性能についてお知らせ下さい。
回答:
防水、防滴には対応しておりません。
2023-09-06
質問:
車検整備工場の使用条件をクリアしていますか。
回答:
対応商品ではございません。
2023-09-06

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする