塗装膜厚計

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89796795 品番TG-02U-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鉄素地/非鉄金属(TG-02U-Mのみ)素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。
上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。
標準校正/ゼロ校正の、2種類のセルフキャリブレーション機能を搭載。
設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード」機能搭載。

精度
±3%+10dgt(200〜1000μm)
±5%+10dgt(1001〜1999μm)
測定対象鉄/非鉄 測定範囲(μm)0〜2000、0〜1000(非鉄) 分解能(μm)1 付属品取扱説明書、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、単4乾電池×2個(動作確認用)、収納ケース、ストラップ 質量(g)約85(電池含む) 電源単4乾電池×2個 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)150×55×27 電池寿命(時間)約25(アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲0〜+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず/結露のないこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89796795 TG-02U-M 70608223 - 塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89796795
2020-07-05
用途:
鉄製品、鋼材塗装乾燥後塗膜の厚み
優真建装 様 (建設業・工事業)

値段、品質◎問題なく使用出来ます!
高価な膜厚計に比べて少しの誤差はあるかもしれません

1人が参考にしています
対象商品:
89796795
2019-11-15
用途:
塗装作業の膜厚測定
大和電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

簡単で使いやすくて良いです。精度は?ですが、お客さんの要望で使用しました。もう1個追加で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89796786
2019-01-31
用途:
20万円の機種に比べたら、多少の誤差はありますが、気軽に使える
製造業

お試しに1台購入。
お高い機種に比べたら、多少の誤差はあるようですが、問題ない範囲。
気軽に使える金額なので、現場に持って行ったり、職人一人1個で、その場で確認したりと、仕事効率が良くなるので、次のカテゴリーセールのタイミングでまとめ買い予定です。
それでも安い!

対象商品:
89796795
2019-03-05
用途:
塗装作業時
製造業

初期設定時にちょっと戸惑いましたが、測定自体は簡単で、問題なく使用でき、コスパ的にも必要十分だと思います。

対象商品:
89796795
2018-09-26
用途:
膜厚測定
轍精工株式会社 様

普通に使えていました。ただ、ゼロ調整してもピッタリにはならなかったです。2年半で壊れました。非鉄は測れますが鉄が測れなくなりました。修理は諦めて別の同型機を使用します。

3人が参考にしています
対象商品:
89796786
2017-03-23
用途:
塗装作業時
東鉄工所有限会社 様 (建設業・工事業)

手頃な価格で購入でき、作業時に確認の為、簡単で使い易かった。

対象商品:
89796786
2018-11-14
用途:
製品の塗装後
有限会社鈴真工業所 様

被膜は計れるのだが、その数字がどこまで正しいのかが、不明
薄く塗っても、数字が0の時がある

それと、説明書が同封されているが、もう少し丁寧な説明が欲しい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

対象商品:
89796795
2019-03-07
用途:
塗装作業の品質管理で
有限会社マヴェリック 様 (建設業・工事業)

取り扱い説明書が分かりにくく、イマイチ使いにくい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
低価格でご提供できるよう説明書につきましては現状の内容とさせていただいております。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする