オーエッチ工業
オーエッチ工業の 耐熱・防火手袋
耐熱グローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89796847
品番
TG-L
参考基準価格(税別)
¥7,555
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アラミド繊維を採用し、燃え広がらず切創にも強いグローブです。
サイズ
L
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
24
材質
アラミド繊維
厚さ(mm)
4
色
グリーン
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創
中指長(cm)
8
耐熱温度(℃)
400
手の平幅(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応