OT-300 刈取適期判定器 ケツト科学研究所 89800401

刈取適期判定器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード89800401品番OT-300
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。
水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。
適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。
本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。
日よけフード、支柱が付属

寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による)電源電池9V(アルカリ)測定方式サーミスタによる温度検出本体質量(kg)0.15表示方式デジタル(LCD)測定対象圃場の積算気温RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする