曜日別特売
ライスタf2 米麦水分計 ケツト科学研究所 89800514

 

ライスタf2 米麦水分計 ケツト科学研究所 89800514
ライスタf2 米麦水分計 ケツト科学研究所 89800514
ライスタf2 米麦水分計 ケツト科学研究所 89800514
ライスタf2 米麦水分計 ケツト科学研究所 89800514

米麦水分計

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード89800514品番ライスタf2
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。

測定範囲
玄米:11~20%、 精米:11~20%
もみ:11~30%、 乾燥中もみ :11~20%
大麦:10~30%、 小麦:10~30%
はだか麦:10~20%
測定精度
製作:±0.1%(20%以下)、
105℃法:±0.5%(乾燥中もみを除く)
補正機能
温度補正/サーミスタによる自動温度補正
穀温補正/マイコンによる自動穀温補正(穀温補正の適用は水分20%以下)
測定対象玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付)付属品試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4 、ピンセット付スプーン、ソフトケース質量(kg)0.44電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付使用温度範囲0~40℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】米麦水分計「ライスタf」
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800514
2025-05-23
用途: 供出玄米の水分量
農・林・水産業

ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています
検査の方が使っているのが“ライスタf2”だった
それだけの理由(^^)

対象商品 : 89800514
2024-08-30
用途: 米の乾燥作業
石野農園農・林・水産業

令和6年の稲刈りがもうすぐ。乾燥機についている水分計は未熟米や虫食い米などを含めた大体のところを計測しますが、この機械は出荷する玄米そのものの水分を計るのでとても正確だと思います。以前使っていた水分計も、御社の製品でハードケースに入ったやや大きめの物でした。30年くらい使用し、去年くらいからデジタル表示が不調になったので、更新することにしました。籾すり機はついていませんが、更新前のものを使用します。液晶表示で大きく見やすい。信頼のある、使い慣れた機械です。

対象商品 : 89800514
2024-05-26
用途: 米の乾燥状態を確認するために使用
農・林・水産業

私は米の水分計はケットの製品しか使ったことがありません。安心して使用できる製品だと思います。

2024-09-04
用途: 米の乾燥確認
農・林・水産業

同じ物を使っていましたが古くなったので買い替えましたが使い易いです。

対象商品 : 89800514
2021-11-17
用途: 米の収穫作業
八光エステイト有限会社医療・福祉・介護関連業

長年使用中の水分計が故障したので購入した。信頼性で間違いない。

1が参考にしています
対象商品 : 89800514
2021-07-08
用途: 米の水分検査
柴田農園農・林・水産業

まだ使っていませんが、メーカーが間違いないので大丈夫だと思います。クーポンを使えば他のネット商品より安く買えます。とてもお得でした。

対象商品 : 89800514
2019-10-22
用途: 収穫・乾燥時
農・林・水産業

小型で使いやすいのと数値等が明瞭で、経常別に測定出来ることが良い

対象商品 : 89800514
2019-09-19
用途: 米の乾燥調整
たき農園農・林・水産業

水稲の乾燥調整水分確認はもとより刈り取り前の立毛水分チェックに使用しています。
ほぼほぼ適正刈り取りが出来てます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする