曜日別特売
TE-12Z-PC L・トイレコーナー AL三角型 CONDOR(山崎産業) 89800681

TE-12Z-PC L・トイレコーナー AL三角型 CONDOR(山崎産業) 89800681
TE-12Z-PC L・トイレコーナー AL三角型 CONDOR(山崎産業) 89800681
TE-12Z-PC L・トイレコーナー AL三角型 CONDOR(山崎産業) 89800681

L・トイレコーナー AL三角型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89800681品番TE-12Z-PC
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用三角型ゴミ箱です。
蓋内側にポリ袋用フレーム付き。
内袋5枚付き。(黒色)
患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。

使用場所トイレトラスコ品番370-2189材質ボディ/ポリスチレン(PS)幅(mm)224高さ(mm)195質量(g)400奥行(mm)143容量(L)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800681
2024-04-13
用途: 通常通りに使用
サービス業

使用感は分かりませんが、品物が早く届いて助かりました。

対象商品 : 89800681
2015-05-04
用途: トイレに入った時

蓋を開けた時軽いので動いてしまうので重りがあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする