L・ペーパーホルダー(AL)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89800706 品番TE-13Z-PC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホルダー芯が不要なペーパーホルダーです。
ペーパーを下から水平に持ち上げると両サイドの可動軸が自動的に動き、ワンタッチでセットできます。又、真上に押し上げるとはずれます。

材質ポリスチレン(PS) ホワイト 付属品取付ビス、両面テープ トラスコ品番370-2197 幅(mm)172 高さ(mm)85 質量(g)200 奥行(mm)112 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)172×112×85
注意
※紙管タイプのペーパーのみ使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89800706
2018-11-05
用途:
トイレペーパーホルダーとして
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

今までのが昔のタイプで余りにも使い勝手が悪く、イライラしましたが、このホルダーに交換しましたら、ワンタッチでペーパーを設置できるので非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする