※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSカラースノコ・セフティ抗菌キャップ付き L型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89801013 品番 F-115-3-L-BL
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。
サイズ600×1806mmのお客様組立式スノコです。

用途学校の玄関や更衣室・シャワールームなどに トラスコ品番433-2202 材質塩化ビニル(PVC)(抗菌防カビ剤配合) 長さ(mm)1806 幅(mm)600 厚さ(mm)48 質量(kg)9.6 ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89801004
2020-02-27
用途:
作業場の出入口に使用
株式会社苺一笑 様 (農・林・水産業)

屋外で使用しているが、雨天時に片づけたりふき掃除したりがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする