※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
取付穴加工ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
217
212
320
435
128
192
160
240
326
106
217
80
120
163
質量(kg)
15
2.14
3.23
4.4
5.31
7.97
3.58
5.36
7.29
7.32
11.1
15
12.6
18.8
25.6
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89801258
品番
SRFD3-2000
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
取付穴付きの完成品です。
用途
動力伝達用歯車。
材質
S45C
トラスコ品番
856-6388
形状
RD
歯数
217
質量(kg)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0120
CADデータダウンロード