CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 紙材回収用ゴミ箱
エコボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89801266
品番
SRE3NH
参考基準価格(税別)
¥24,680
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや学校などでの紙分別も行いやすく、キャスター付きで移動もスムーズ。
左右の取っ手で持ち運びもラクなボックス。
色
グレー
材質
本体/再生ポリプロピレン(PP)、天板/再生ABS樹脂、仕切板/再生ABS樹脂
付属品
分別シール×1シート
幅(mm)
510
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
825
奥行(mm)
370
段数
3
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません