CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 紙材回収用ゴミ箱
エコボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89801275
品番
SRE4NH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスや学校などでの紙分別も行いやすく、キャスター付きで移動もスムーズ。
左右の取っ手で持ち運びもラクなボックス。
色
グレー
材質
本体/再生ポリプロピレン(PP)、天板/再生ABS樹脂、仕切板/再生ABS樹脂
付属品
分別シール×1シート
幅(mm)
510
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
1070
奥行(mm)
370
段数
4
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89801275
SRE4NH
05847152
SRE4NH
分別ボックスセット
セキスイ
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました