エバックサンステップマット

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89801311 品番 F-131-3-G
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) グリーン トラスコ品番480-4694 長さ(mm)750 幅(mm)450 質量(kg)1 用途泥落としマット 厚さ(mm)13 防炎性能試験番号EO.960504
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
仕上台のクッションとして使います。

製品がキズがつきにくくなり、作業効率が上がりました。

2025-08-07
用途:
玄関用泥除け
株式会社優輝 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入後1カ月程度で、少しずつ表面が剥げ始め2カ月経った現在は、立派な穴があります。取れた破片が屋内に入り込み、掃除が余計に大変になりました。最悪です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、品質改善を検討いたします。

2025-01-21
用途:
グレーチングの蓋

四角いグレーチングの上に蓋をするように置いています。
夏場に蚊の発生を抑えることもできています。
屋外なのでこのゴム製が一番使いやすいです。

対象商品:
89801336
2023-10-17
用途:
玄関の泥払い
その他業種

明るい緑で玄関がとても映えました。
簡単に靴底の泥や汚れが取れて助かります。
掃除も簡単なのでこれにして良かったです。

対象商品:
89801293
2023-04-11
用途:
玄関先に

靴についている汚れやこびりついた泥を除去するのにいいです。

対象商品:
89801336
2022-12-15
用途:
玄関マット

以前使用していたものがへたってきてしまったので、こちらを購入しました。
鮮やかなグリーンで見た目もよく、砂もしっかりと落ちるのでとても良いです。

対象商品:
89801336
2022-03-01
用途:
事務所出入り時
建設業・工事業

以前使用していた物が、使えなくなったので、出入口用に購入しました。靴裏の砂などを結構落としてくれるので重宝しています。

対象商品:
89801336
2021-06-15
用途:
事務所前に設置
グンゼ労働組合 様 (その他業種)

今までのマットがくたびれた為購入。きちんと靴に付いたごみを取ってくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする