CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
エバックライナ - ハードマット(コーナー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89801512
品番
F-120-FC-GR
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。
現場施工も簡単ジョイント式です。
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)
色
グレー
トラスコ品番
370-1450
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
18
質量(g)
20
防炎性能試験番号
EO.900132
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。