F-120-HK-G エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801564 F-120-HK-G エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801564 F-120-HK-G エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801564 F-120-HK-G エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801564 F-120-HK-G エバックライナ - ハードマット(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801564

エバックライナ - ハードマット(本駒)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89801564 品番 F-120-HK-G
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

2段階ブラッシング機能です。目詰まりが少なく抜群のメンテナンス性です。
耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。
高さが均一な安全設計です。
現場施工も簡単ジョイント式です。
ガイドマット対応です。

材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%) グリーン 用途学校や公共施設の泥や砂落としに トラスコ品番370-1506 種別玄関マット 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)20 質量(g)110 機能防炎、泥落とし 設置場所屋内・屋外兼用 防炎性能試験番号EO.900132
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89801564
2015-10-12
用途:
店舗の玄関に使用
スーパーランドリー広場 様 (サービス業)

今まで使用していたマットより丈夫です。これで長持ちしてくれたら、価格も大満足になるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする