CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バルコニーまわり
CONDOR(山崎産業)の 人工芝
CONDOR(山崎産業)の ロール式人工芝
エバック若草ユニットE(ランナー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89801591
品番
F-53-1-RS
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
若草の柔かな感触とグリーンを再現。
いろいろな場所で使える汎用タイプです。
色
グリーン
長さ(m)
9
トラスコ品番
480-5003
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
幅(mm)
900
厚さ(mm)
20
防炎性能試験番号
EO.840152
質量(kg/巻)
24.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650