CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バルコニーまわり
CONDOR(山崎産業)の 人工芝
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式人工芝
エバック若草ユニットE(本駒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89801607
品番
F-53-1-HK
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
若草の柔かな感触とグリーンを再現。
いろいろな場所で使える汎用タイプです。
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
トラスコ品番
480-4996
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
270
防炎性能試験番号
EO.840152