CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バス用品
CONDOR(山崎産業)の バスタオル・フェイスタオル
おそうじタオル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
89801634
品番
CL521-000X-MB-G
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
多目的に使える綿100%のタオル。
色
グリーン
寸法(mm)
340×820
用途
雑巾
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
56