CONDOR(山崎産業)
ケアソフト SK-9(レジ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
89801932
品番
F-206-12-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいサイズのクッションマット。
あらゆる立ち仕事の疲労軽減に効果を発揮。
疲労軽減効果と耐久性のある二層構造。
キャッシャー用什器への収まりを考慮したサイズ。
抗菌剤、静電防止剤を配合。
材質
上層/ポリ塩化ビニル(PVC)シート、下層/塩ビ発泡(発泡PVC)
色
グリーン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
450
厚さ(mm)
9
質量(kg)
1.4
防炎性能試験番号
EO.990388
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89801932
F-206-12-G
37154792
F-154-12-BL
ケアソフト クッションキング
CONDOR(山崎産業)
1枚
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)