F-206-12-GR ケアソフト SK-9(レジ用) CONDOR(山崎産業) 89801941

ケアソフト SK-9(レジ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード89801941品番F-206-12-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200

使いやすいサイズのクッションマット。
あらゆる立ち仕事の疲労軽減に効果を発揮。
疲労軽減効果と耐久性のある二層構造。
キャッシャー用什器への収まりを考慮したサイズ。
抗菌剤、静電防止剤を配合。

材質上層/ポリ塩化ビニル(PVC)シート、下層/塩ビ発泡(発泡PVC)グレー長さ(mm)1200幅(mm)450厚さ(mm)9質量(kg)1.4防炎性能試験番号EO.990388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする