CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ケアソフト セーフライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89802002
品番
F-155-15
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。
表面に細かな目をつけて、足元のスベリを防止。
材質
塩ビ発泡(発泡PVC)
色
ブラック/イエロー
用途
工場のライン作業や危険物取り扱い場所の安全確保用に
トラスコ品番
336-6553
長さ(mm)
1520
幅(mm)
910
厚さ(mm)
9
質量(kg)
4.6
防炎性能試験番号
EO.010042
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。