CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 除塵・吸水マット
ゴムマットベース(#7)マジッククロスなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89802054
品番
F-95-7-2
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マジッククロスなしゴムマットベース
粘着マットDP-2と合わせてご使用ください。
材質
合成ゴム
用途
粘着マットDP-2用ゴムマットベース
トラスコ品番
438-4229
長さ(mm)
900
幅(mm)
750
厚さ(mm)
8
質量(kg)
2.5