DP-26L-SA サニタリーボックス CONDOR(山崎産業) トイレ用 89802081

サニタリーボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89802081 品番DP-26L-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かがまず楽に使えるペダル式トイレ用ゴミ箱。
場所を取らないスリムなデザイン。
静かに閉まるバンパー付。
お手入れが楽な内容器付。
角が丸い安全設計。ストッキングなどが引っ掛かりにくい形状です。
ステンレス製で高い耐久性を実現。
トイレ用にご使用ください。
最近では男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。

使用場所トイレ 用途個室トイレのゴミ回収用に 付属品壁取付金具 トラスコ品番375-6521 材質ボディ/ステンレス、内容器/ステンレス(袋止め付) 幅(mm)315 質量(kg)2.6 高さ(mm)311 奥行(mm)154 容量(L)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55604964
2019-10-16
用途:
脱衣所の隅に置く護美箱として使用

ゴツくて重い、値も高い。しかし、造りは丈夫で錆びない。永く使えると思う。良い品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする