CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
サンソフト(コーナー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89802097
品番
F-122-FC-G
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。
移動・保管・メンテナンスが簡単。
色
グリーン
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
14
質量(g)
37
防炎性能試験番号
EO.920181
耐荷重(kg/cm
2
)
8.3