F-122-HK-BL サンソフト(本駒) CONDOR(山崎産業) 89802237 F-122-HK-BL サンソフト(本駒) CONDOR(山崎産業) 89802237 F-122-HK-BL サンソフト(本駒) CONDOR(山崎産業) 89802237 F-122-HK-BL サンソフト(本駒) CONDOR(山崎産業) 89802237 F-122-HK-BL サンソフト(本駒) CONDOR(山崎産業) 89802237

サンソフト(本駒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89802237 品番 F-122-HK-BL
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソフトな水切りマットのスタンダードタイプ。各種施設の水回りを安全・快適にします。
クッション性に優れた素材を採用。転倒時の衝撃を吸収します。
全面に設けた丸穴と長穴ですばやい水切りが可能。
移動・保管・メンテナンスが簡単。

ブルー 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)14 質量(g)475 防炎性能試験番号EO.920181 耐荷重(kg/cm2)8.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする