システムスノコ(警告用駒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89802273 品番F-153-KK
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。
スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。
裏面には滑り止めゴムを採用。
ジョイント式で現場施工が簡単にできます。
表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。

イエロー 材質ポリプロピレン(PP) 用途施設玄関やロッカールーム、水廻り 長さ(mm)296 幅(mm)296 厚さ(mm)53 質量(g)620 防炎性能試験番号EO.010269 耐荷重(kg/cm2)17.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする