CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バス用品
CONDOR(山崎産業)の バスタオル・フェイスタオル
じょうぶおそうじタオル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
89802404
品番
CL522-000X-MB-Y
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長時間使える素材&縫製です。
用途
雑巾
寸法(mm)
340×520
色
イエロー
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
56