スモーキング KL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89802447 品番YS-38L-SA
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるステンレスヘアーライン仕上げ。シャープなデザインはロビーや待合室に。

材質ボディ:ステンレス/ヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル:スチール/メラミン焼付 幅(mm)250 寸法(mm)(灰皿ボトル)200×200×100 質量(kg)9.7 高さ(mm)700 奥行(mm)250 容量(L)(灰皿ボトル)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする