CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 灰皿
CONDOR(山崎産業)の スタンド式灰皿
スモーキング KL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89802456
品番
YS-12L-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるステンレスヘアーライン仕上げ。シャープなデザインはロビーや待合室に。
材質
ボディ:ステンレス/ヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル:スチール/メラミン焼付
幅(mm)
220
寸法(mm)
(灰皿ボトル)170×170×100
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
700
奥行(mm)
220
容量(L)
(灰皿ボトル)3