CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 灰皿
CONDOR(山崎産業)の スタンド式灰皿
スモーキング YS-108
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89802492
品番
YS-09C-ID-B
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
周囲の環境にフィットするシンプルなデザイン。
材質
ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/ステンレスヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル/アルミメラミン焼付、底バンド/再生ポリ塩化ビニル(PVC)100%
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ275×55
質量(kg)
2.7
色
ブラック
高さ(mm)
575
容量(L)
(灰皿ボトル)2
幅(Φmm)
280
注意
※スモーキングスタンドの灰皿ボトルには水抜き用の穴はありません。