CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 灰皿
CONDOR(山崎産業)の スタンド式灰皿
スモーキング YS-310
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89802605
品番
YS-16C-ID-B
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
持ち運びに便利な軽量タイプ。
材質
ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/ステンレスヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ
用途
ロビーや待合室に
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ136×110
質量(kg)
1.9
色
ブラック
高さ(mm)
600
容量(L)
(灰皿ボトル)0.7
幅(Φmm)
220