YS-80L-IM 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 89802614 YS-80L-IM 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 89802614 YS-80L-IM 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 89802614 YS-80L-IM 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 89802614 YS-80L-IM 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 89802614 YS-80L-IM 吸い殻入れYSG-240 CONDOR(山崎産業) 89802614

吸い殻入れYSG-240

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89802614 品番 YS-80L-IM
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。
工事現場などに便利です。
水抜き穴はありません。
穴の空いた蓋付き灰皿缶。

材質フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板 幅(mm)350 寸法(mm)(灰皿ボトル)240×240×128 質量(kg)1.8 高さ(mm)630 奥行(mm)350 容量(L)(灰皿ボトル)6
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※水抜き穴はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89802614
2023-01-19
用途:
寮喫煙室用
R&Mリゾート株式会社 様 (サービス業)

軽くて持ち運び便利!灰を捨てるのも楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89802614
2021-12-13
用途:
店舗喫煙所にて使用します
炭火焼ゆいまーる 様 (飲食業)

思ってた通りの、商品が届いて、良かったです。
梱包も丁寧で嬉しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89802614
2021-11-18
用途:
休憩所
製造業

休憩所に外置きしてます
蓋は取りやすいので掃除がラクです
風で倒れそうななので足元に重りを乗せました

対象商品:
89802614
2020-07-26
用途:
飲食営業時
有限会社 平和軒 様 (飲食業)

軽くて持ち運び便利です。欲を言えば中に取り外し可能な中にすいがらの受け皿があると
使い勝手が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89802614
2020-10-13
用途:
店の外に設置
小島湯 様

軽くいどうも楽!見た目もわかりやすい。デザインも良い。

対象商品:
89802614
2020-09-25
用途:
職場で。
運輸・通信業

肩身の狭くなったこの頃、タバコ吸える場所無くなりました。この灰皿役立ってます。

対象商品:
89802614
2020-04-30
用途:
外の喫煙所に設置
焼肉十々 様 (飲食業)

風の強い日はブロックを重石にして転倒防止をして使用
又、購入したいと思いますのでよろしくお願いいたします

対象商品:
89802614
2020-06-15
用途:
飲食営業時
飲食業

軽くて持ち運び便利ですが、さびやすいです
吸殻を捨てる受け皿的なものがあるといいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする