CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 灰皿
CONDOR(山崎産業)の スタンド式灰皿
スモーキング消煙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89802657
品番
YS-24L-ID-GR
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。
喫煙者の多い場所に最適です。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)
203
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)
5.4
色
グレー
高さ(mm)
640
奥行(mm)
203
容量(L)
(灰皿ボトル)2