スリーエース Aー12(ソープなし・No.0)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89802754 品番C63-S12X-MB
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
研磨、さび落としが簡単にできます。
使いやすいカットタイプ。

種類スチールウール 用途研磨・サビ落とし用 トラスコ品番399-4210 材質スチールを繊維状に加工 質量(g)100 縦(mm)Φ40 横(mm)70
注意
※あらかじめ清掃していただく必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89802754
2020-12-17
用途:
バイクの錆び、汚れ取り

バイクの錆び、汚れ取りに良い方法はないかと考えていた時、かの大型中古オートバイ販売店の店員さんが展示してあるオートバイの錆び、汚れ取りにこちらの商品に似た物を利用しているのを目撃しました。早速注文、次の休みの日には早速利用したいです。ただし、使用箇所によってはかえって傷がついてしまう場合もあるので、自己責任で。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする