CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の たわし
CONDOR(山崎産業)の スチールたわし
スリーエース NO.00
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89802763
品番
C63-002X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
業務用に最適なロングタイプ。
手で簡単にカットできます。
種類
スチールウール
用途
木工製品の下仕上げ。真鍮・銅など各種金属の汚れ落とし磨き用。
トラスコ品番
370-1166
材質
スチールを繊維状に加工
質量(g)
450
縦(mm)
Φ100
横(mm)
400
繰り返し・詰め替え
対応