CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の たわし
CONDOR(山崎産業)の スチールたわし
スリーエース NO.000
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89802772
品番
C63-003X-MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
業務用に最適なロングタイプ。
手で簡単にカットできます。
種類
スチールウール
用途
高級家具塗装ツヤ消し仕上げ。ラッカー・ニス塗りなどの研磨・仕上げ。ステンレスの汚れ落としと磨き用。
トラスコ品番
480-4465
材質
スチールを繊維状に加工
質量(g)
450
縦(mm)
Φ100
横(mm)
400
繰り返し・詰め替え
対応