スリーエース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89802781 品番 C63-004X-MB
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
業務用に最適なロングタイプ。
手で簡単にカットできます。

種類スチールウール 用途高級家具塗装ツヤ消し仕上げ。ラッカー・ニス塗りなどの研磨・仕上げ。ステンレスの汚れ落としと磨き。 トラスコ品番370-1174 種別No.0000 材質スチールを繊維状に加工 質量(g)約450 縦(mm)Φ100 横(mm)400 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする