CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の たわし
CONDOR(山崎産業)の スチールたわし
スリーエース NO.1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89802797
品番
C63-100X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。
業務用に最適なロングタイプ。
手で簡単にカットできます。
用途
ガラス・鏡・タイルの汚れ落とし。アルミ製品の汚れ落とし。化学フロア・トタン板の汚れ落とし。
その他一般的な研磨。
ラス・鏡・タイルの汚れ落とし。アルミ製品の汚れ落とし。化学フロア・トタン板の汚れ落とし。その他一般的な研磨。
種類
スチールウール
トラスコ品番
370-1182
種別
No.1
材質
スチールを繊維状に加工
質量(g)
450
縦(mm)
Φ100
横(mm)
400
繰り返し・詰め替え
対応